Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP81292MNTXG HOT-SWAP-CONTROLLER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3787288
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP81292MNTXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hot Swap Controller
hot swap controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFN-EP
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Intelligente Hot-Swap-Sicherung
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, Hot-Swap-Controller, ICs, Power-Management-ICs, ONSEMI, NCP81292MNTXG, 3787288, 378-7288
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 3,45*
    € 4,34*
    Lager 139
    2476
    1
    € 14,99*
    ab € 3,91*
    € 9,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.