Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP1342BMDCDD1R2G FLYBACK-REGLER, QUASI-RESONANT, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3787277
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1342BMDCDD1R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Quasiresonanter Flyback-Controller
  • IC-Bauform: NSOIC
  • Anzahl der Pins: 9 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, ONSEMI, NCP1342BMDCDD1R2G, 3787277, 378-7277
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,55*
    € 0,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,502*
    € 2,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.