Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI VMS-200C-24-CNF AC/DC-NETZTEIL, 24V, 8.33A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786756
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     VMS-200C-24-CNF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: VMS-200C-CNF Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: Haushalt &, Medizin
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 200 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8.33 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, CUI, VMS-200C-24-CNF, 3786756, 378-6756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,66*
    € 131,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,22*
    € 128,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,08*
    € 97,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,44*
    € 90,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,82*
    € 78,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.