Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI VOF-100C-27-CNF AC/DC-NETZTEIL, 27V, 3.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786649
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     VOF-100C-27-CNF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: VOF-100C-CNF Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 27 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.7 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, CUI, VOF-100C-27-CNF, 3786649, 378-6649
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,57*
    € 60,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,45*
    € 58,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,42*
    € 56,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,81*
    € 54,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,61*
    € 51,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,55*
    € 44,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.