Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA KRM55WR72A226MH01L KONDENSATOR GESTAP. 22UF 100V MLCC 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3784596
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     KRM55WR72A226MH01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
gestapelt
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: KRM
  • Stapelhöhe: 6.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Kapazität: 22 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,03*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.