Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GCM1885C2A470JA16J KONDENSATOR AEC-Q200 47PF 100V MLCC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3784365
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1885C2A470JA16J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GCM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00729*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06469*
    € 0,07698
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03638*
    € 0,04329
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02058*
    € 0,02449
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02014*
    € 0,02397
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01751*
    € 0,02084
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01361*
    € 0,0162
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01085*
    € 0,01291
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00967*
    € 0,01151
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00941*
    € 0,0112
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00729*
    € 0,00868
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.