Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4GAFUD5100AA1J FOLIENKONDENSATOR PP 10UF, 250VAC, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3784294
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4GAFUD5100AA1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 30 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 12 A
  • Spitzenstrom: 300 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 250 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0027 ohm
  • Produktpalette: C4G Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 30 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produkthöhe: 44 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4GAFUD5100AA1J, 3784294, 378-4294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.