Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX AEH1010331M025R KONDENSATOR 330UF 25V ALU-ELKO SMD RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783830
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AEH1010331M025R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: AEH
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, becherelko 330µf, becherelko, chip-kondensator avx, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, AEH1010331M025R, 3783830, 378-3830
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    550
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,40*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 0,26*
    € 1,186*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,237*
    € 1,349*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,186*
    € 1,41134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 550 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 2750 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.