Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A780MS337M1VLAV020 KONDENSAT 330UF 35V ALU-ELKO SMD HYBRID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783800
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A780MS337M1VLAV020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko 330µf
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.02 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: A780 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, A780MS337M1VLAV020, 3783800, 378-3800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,727*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.