Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A780MS567M1ELAV022 KONDENSAT 560UF 25V ALU-ELKO SMD HYBRID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783797
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A780MS567M1ELAV022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.022 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: A780 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, A780MS567M1ELAV022, 3783797, 378-3797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,736*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.