Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A780MS567M1ELAS022 KONDENSAT 560UF 25V ALU-ELKO SMD HYBRID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783793
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A780MS567M1ELAS022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.022 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: A780 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.3 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, A780MS567M1ELAS022, 3783793, 378-3793
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,345*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.