Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS AL03006-1248-73-G1 THERMISTOR, NTC, 3499K, 2 KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783286
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AL03006-1248-73-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Bauform - Thermistor: DO-35
  • Produktpalette: AL03006 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 204 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 2 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -50 °C
  • Beta-Wert (K): 3499 K
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Thermistor, amphenol ntc, drahtwiderstand, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, AL03006-1248-73-G1, 3783286, 378-3286
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,958*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,498*
    € 1,78262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,348*
    € 1,60412
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.