Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215051221E3 KONDENSATOR 220UF, 50V, ALU-ELKO, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783192
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215051221E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Produktpalette: 150 RMI
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 700 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 105°C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 50v, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL215051221E3, 3783192, 378-3192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,492*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FR1H221
    ab € 0,208*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.