Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL213816472E3 KONDENSATOR 4700UF, 25V, ALU-ELKO, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783178
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213816472E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.076 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: 138 AML
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.84 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 4700µf 25v, axial kondensator vishay, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL213816472E3, 3783178, 378-3178
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    125
    Frei Haus
    ab € 3,74*
    € 4,72*
    Lager 139
    202
    1
    € 14,99*
    ab € 3,42*
    € 9,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 625 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Illinois Capacitor
    478TTA025M
    ab € 2,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.