Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL212029101E3 KONDENSATOR 100UF, 100V, ALU-ELKO, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783176
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL212029101E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.389 ohm
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: 120 ATC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.14 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elektrolytkondensator 100 v 100µf, axial kondensator vishay, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL212029101E3, 3783176, 378-3176
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    635
    € 14,99*
    ab € 1,87*
    € 6,18*
    € 5,90*
    ab € 2,55*
    € 7,91*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,57*
    € 7,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.