Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL202125222E3 KONDENSATOR 2200UF, 16V, ALU-ELKO, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783168
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202125222E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.15 ohm
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: 021 ASM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.04 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elektrolytkondensator 16v 2200uf, axial kondensator vishay, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL202125222E3, 3783168, 378-3168
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 1,70*
    € 2,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,57*
    € 2,54*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,53*
    € 4,04*
    Lager 139
    110
    1
    € 14,99*
    ab € 1,53*
    € 6,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,14*
    € 7,3066
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,96*
    € 4,7124
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,74*
    € 4,4506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,21*
    € 3,8199
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL202115222E3
    ab € 1,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.