Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0042910024 OSZILLATOR 200MHZ, LVPECL, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783113
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0042910024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG7050EAN Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 200 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVPECL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0042910024, 3783113, 378-3113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.