Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0042410108 OSZILLATOR 297MHZ LVDS 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783096
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0042410108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator epson
oszillator
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVDS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG3225VAN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 297 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0042410108, 3783096, 378-3096
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.