Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0051410002 OSZILLATOR 156.25MHZ HCSL, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783087
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0051410002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG3225HBN Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 156.25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCSL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0051410002, 3783087, 378-3087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,30*
    € 57,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,94*
    € 55,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,80*
    € 53,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,57*
    € 43,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,31*
    € 43,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,97*
    € 32,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.