Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0052210033 OSZILLATOR 200MHZ, LVPECL, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783085
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0052210033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG3225EEN Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 200 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVPECL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0052210033, 3783085, 378-3085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.