Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0042510024 OSZILLATOR 100MHZ, LVPECL, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783075
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0042510024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 100mhz
oszillator
oszillator epson
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG3225EAN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 100 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVPECL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0042510024, 3783075, 378-3075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.