Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0059410602 OSZILLATOR 391.77MHZ LVDS 2.5MM X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783074
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0059410602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG2520VHN Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 391.77 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVDS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0059410602, 3783074, 378-3074
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,03*
    € 78,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,55*
    € 76,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,59*
    € 72,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,43*
    € 61,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,22*
    € 56,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,13*
    € 46,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,69*
    € 41,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 34,30*
    € 40,82
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 33,91*
    € 40,35
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 33,53*
    € 39,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,04*
    € 36,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.