Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WCM0207HP-47RJT2 KOHLESCHICHTWIDERSTAND 47R MELF 0207 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3782330
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WCM0207HP-47RJT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
melf-widerstand 1watt
melf widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: WCM 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: 0, -350ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 47 ohm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WCM0207HP-47RJT2, 3782330, 378-2330
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0672*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2068*
    € 0,24609
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1606*
    € 0,19111
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.