Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LRMAM0805-R003FT5 STROMMESSWIDERSTAND AEC-Q200 0R003 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3782313
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     LRMAM0805-R003FT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: LRMA Series
  • Widerstandstechnologie: Metalllegierung
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.003 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, LRMAM0805-R003FT5, 3782313, 378-2313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0726*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5508*
    € 0,65545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2279*
    € 0,2712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1523*
    € 0,18124
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.