Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ULR3N-R0002FT2 STROMMESSWIDERSTAND AEC-Q200 R0002 1225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3782302
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ULR3N-R0002FT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: ULR
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1225 [Metrisch 3064]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.35 mm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 200 µohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ULR3N-R0002FT2, 3782302, 378-2302
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,502*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,358*
    € 1,61602
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,328*
    € 1,58032
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.