Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJB2BF1R8V WIDERSTAND AEC-Q200 1R8 1W 0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781917
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJB2BF1R8V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: ERJB2 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0612 [Metrisch 1632]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.8 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJB2BF1R8V, 3781917, 378-1917
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4640
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,111*
    € 0,721*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 1,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,21* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.