Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-E5PX3006LHN3 GLEICHRICHTER, 600V, 30A, TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781346
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-E5PX3006LHN3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 310 A
  • Produktpalette: FRED Pt G5
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 41 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: TO-247AD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, mkt-kondensator vishay 10nf, filmkondensator, folienkondensator 10nf, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, VS-E5PX3006LHN3, 3781346, 378-1346
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,49*
    € 1,90*
    Lager 139
    490
    1
    € 14,99*
    ab € 1,42*
    € 3,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,59*
    € 4,2721
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.