Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74269243461 FERRITPERLE, 0.55OHM, 0.5A, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781158
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74269243461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: WE-TMSB
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.55 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 460 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74269243461, 3781158, 378-1158
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0716*
    € 0,0908*
    2 Tage
    9750
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0616*
    € 0,1262*
    Lager 139
    19150
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0642*
    € 0,1443*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1231*
    € 0,14649
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0871*
    € 0,10365
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,443* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.