Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7847804390 VIELSCHICHTINDUKTIVITÄT 39NH 0.2A 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780969
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7847804390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MCI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.06 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.2 GHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 39 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7847804390, 3780969, 378-0969
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0208*
    € 0,0288*
    Lager 139
    9312
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0169*
    € 0,0356*
    2 Tage
    400
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0459*
    € 0,0991*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0224*
    € 0,02666
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0214*
    € 0,02547
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,356* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.