Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PTCTL7MR100SBE PTC-THERMISTOR, 10 OHM, 600V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780849
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTCTL7MR100SBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Anwendungen: Überlast- &, Überhitzungsschutz
  • Produktpalette: PTCTL
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 ohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebsspannung, max.: 600 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay ptc, kaltleiter, PTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, VISHAY, PTCTL7MR100SBE, 3780849, 378-0849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,679*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,447*
    € 1,72193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.