Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCS0805E3153FMT NTC-THERMISTOR, AEC-Q200, 15KOHM, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780837
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0805E3153FMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: -
  • Bauform - Thermistor: 0805 [Metrisch 2012]
  • Produktpalette: NTCS0805E3
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 15 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 3700 K
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTCS0805E3153FMT, 3780837, 378-0837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,299*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.