Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFSC0806AZER1R0M01 INDUKTIVITÄT, 1UH, GESCHIRMT, 1.44A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780021
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC0806AZER1R0M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 1.44 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: IFSC-0806AZ-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.88 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.115 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFSC0806AZER1R0M01, 3780021, 378-0021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,215*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRN2010-1R0M
    ab € 0,108*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.