Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY ILAS1206ER102V FERRITPERLE, 1206, 0.15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780020
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILAS1206ER102V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: ILAS-1206
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 150 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.75 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, VISHAY, ILAS1206ER102V, 3780020, 378-0020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,098*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3041*
    € 0,36188
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2165*
    € 0,25764
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1668*
    € 0,19849
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1486*
    € 0,17683
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1445*
    € 0,17196
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1358*
    € 0,1616
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1247*
    € 0,14839
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1199*
    € 0,14268
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1158*
    € 0,1378
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.