Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZERR47M5A INDUCTOR, 0.47UH, SHIELDED, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780008
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZERR47M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 30 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-5A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 28.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.00166 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.79 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZERR47M5A, 3780008, 378-0008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,62*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.