Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM2P063HK-LBZ AC / DC CONVERTER, -40 TO 105DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778767
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2P063HK-LBZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Isoliert, nicht isoliert
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: -
  • Schaltfrequenz: 65 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 1 mA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolation: Isoliert, nicht isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ROHM, BM2P063HK-LBZ, 3778767, 377-8767
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 1,55*
    € 1,98*
    Lager 139
    495
    1
    € 14,99*
    ab € 1,85*
    € 5,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.