Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP7575GZER330M5A INDUCTOR, 33UH, SHIELDED, 10.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778737
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP7575GZER330M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 10.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: IHLP-7575GZ-5A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 14.3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 19.05 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.027 ohm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 19.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP7575GZER330M5A, 3778737, 377-8737
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    163
    € 14,99*
    ab € 2,73*
    € 4,63*
    2 Tage
    200
    € 5,95*
    ab € 4,17*
    € 6,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.