Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 026TB32R251B1A1 ROTARY POT, 250R, 5W, LINEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778099
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     026TB32R251B1A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 5w
Produktpalette: 026 Series
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 5 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bahnwiderstand: 250 ohm
  • Einstellungsart: -
  • Länge der Welle: 25.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 37.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, cts potenziometer, Bauelemente, Drehpotentiometer, Passive, Trimmer, CTS, 026TB32R251B1A1, 3778099, 377-8099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.