Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TEST2600 PHOTO TRANSISTOR, 920NM, SIDE LOOKING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777897
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEST2600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Optoelektronik
Phototransistoren
Wellenlänge, typ.: 920 nm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Produktpalette: -
  • Stromverbrauch: 100 mW
  • Bauform - Transistor: Radial bedrahtet
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, TEST2600, 3777897, 377-7897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,64*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.