Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET / PARTNER STOCK PME271Y515MR19T0 ENTSTÖRKONDENSATOR 0.015UF KLASSE Y2 RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774213
Hersteller:
     KEMET / PARTNER STOCK
Herst.-Nr.:
     PME271Y515MR19T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
papierkondensator
Produktpalette: PME271Y/P271 Series
  • Nennspannung Y: 250 VAC
  • Entstörklasse: Y2
  • Nennspannung X: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15.2 mm
  • dv/dt: 1.4 kV/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 15000 pF
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET / PARTNER STOCK, PME271Y515MR19T0, 3774213, 377-4213
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,653*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.