Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET / PARTNER STOCK P410EE104M300AH101 KONDENSATOR, 0.1æF, 20%, PAPIER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774137
Hersteller:
     KEMET / PARTNER STOCK
Herst.-Nr.:
     P410EE104M300AH101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierkondensator
Radial Kondensator
papierkondensator
Produktpalette: P410 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Entstörklasse: X1
  • Nennspannung X: 300 VAC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • dv/dt: -
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET / PARTNER STOCK, P410EE104M300AH101, 3774137, 377-4137
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,05*
      
    Preis gilt ab 30 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.