Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS BBPY00160808221Y00 FERRITPERLE, 0603, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773579
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     BBPY00160808221Y00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: BBPY Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 220 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, PULSE ELECTRONICS, BBPY00160808221Y00, 3773579, 377-3579
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0093*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07211*
    € 0,08581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04608*
    € 0,05484
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02896*
    € 0,03446
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02433*
    € 0,02895
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01891*
    € 0,0225
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,01481*
    € 0,01762
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01429*
    € 0,01701
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01324*
    € 0,01576
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01272*
    € 0,01514
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,01206*
    € 0,01435
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0093*
    € 0,01107
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.