Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS BBPY00100505300Y00 FERRITPERLE, 0402, 1.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773567
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     BBPY00100505300Y00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: BBPY Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 1.7 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 30 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, PULSE ELECTRONICS, BBPY00100505300Y00, 3773567, 377-3567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00651*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02003*
    € 0,02384
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01686*
    € 0,02006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01254*
    € 0,01492
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0122*
    € 0,01452
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01088*
    € 0,01295
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00998*
    € 0,01188
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00851*
    € 0,01013
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00651*
    € 0,00775
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.