Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW AG-05BFGM-QL8G01 KABEL, 5P RUNDBUCHSE/FR. ENDE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773512
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AG-05BFGM-QL8G01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
X-Lok-Rundsteckverbinder
X-Lok-Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: X-Lok
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Rundbuchse auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: serie x-lok steckverbinder, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, R, AMPHENOL LTW, AG-05BFGM-QL8G01, 3773512, 377-3512
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 23,94*
    € 39,09*
    € 5,90*
    ab € 27,25*
    € 55,38*
    € 8,95*
    ab € 37,35*
    € 66,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,09*
    € 46,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,93*
    € 33,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.