Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ATX-13-F-26.000MHZ-F05-T TCXO 26MHZ ÜBERST. SINUSWELLE, 2MMX1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773405
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ATX-13-F-26.000MHZ-F05-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
tcxo oszillatoren
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: ATX-13
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 26 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.5 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: Übersteuerte Sinuswelle
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, ABRACON, ATX-13-F-26.000MHZ-F05-T, 3773405, 377-3405
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,55*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.