Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC8T245BZX TRANSCEIVER, UMSETZER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773265
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC8T245BZX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logikbaustein: Transceiver, umsetzend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC8T245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 748T245
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: DHXQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC8T245BZX, 3773265, 377-3265
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,65*
    Lager 139
    1420
    1
    € 14,99*
    ab € 0,463*
    € 1,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,526*
    € 1,81594
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,171*
    € 1,39349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.