Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC245ABZX TRANSCEIVER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773264
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC245ABZX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Logikbaustein: Transceiver
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC245A
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74245A
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: DHXQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC245ABZX, 3773264, 377-3264
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    Lager 139
    1487
    1
    € 14,99*
    ab € 0,172*
    € 0,958*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.