Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RTKA223011DR0040BU DEMOBOARD, ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773119
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTKA223011DR0040BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Unterart Anwendung: Buck-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard RAA223011
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: RAA223011
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: step down converter, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, RENESAS, RTKA223011DR0040BU, 3773119, 377-3119
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,79*
    € 110,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,72*
    € 109,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,96*
    € 105,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,15*
    € 98,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,89*
    € 85,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.