Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY DG406DW-E3 ANALOGER MUX/DEMUX, 16:1, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772646
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG406DW-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 50 ohm
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Versorgungsspannung: ± 5V bis ± 20V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 16:1
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Analoger Multiplexer
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 100 ohm
  • Schalterkonfiguration: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, VISHAY, DG406DW-E3, 3772646, 377-2646
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 4,98*
    € 6,26*
    Lager 139
    103
    1
    € 14,99*
    ab € 4,62*
    € 11,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.