Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY DG9422EDV-T1-GE3 ANALOGSCHALTER, SPST-NO, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772644
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG9422EDV-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 2 ohm
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP
  • Versorgungsspannung: 3V bis 16V, ± 3V bis ± 8V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: -
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Analogschalter
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 2.7 ohm
  • Schalterkonfiguration: SPST - NO
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, VISHAY, DG9422EDV-T1-GE3, 3772644, 377-2644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,70*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.