Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI RPI2-MODB SBC, RASPBERRY PI 2 MODEL B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772475
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI2-MODB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Produktpalette: Raspberry Pi 2 Model B
  • WLAN-Konnektivität: -
  • Anzeigeschnittstelle: Unterstützt
  • Core: ARM Cortex-A7
  • USB-Anschlüsse: USB 2.0 x 4
  • Audio- / Videoschnittstelle: 3.5mm-Audiobuchse, GPIO,
  • Ethernet-Anschlüsse: 10/100M-Ethernet
  • SoC: Broadcom BCM2837
  • Bluetooth-Konnektivität: -
  • RAM-Speichergröße: 1 GB
  • Universelle I/O (GPIO): 40 Pin(s)
  • Power-over-Ethernet: -
  • CPU-Geschwindigkeit: 900 MHz
  • HDMI-Anschlüsse: Full-Size HDMI x 1
  • Speicherkarten-Unterstützung: microSD
  • Steckdose: microUSB oder GPIO
  • Kameraschnittstelle: Unterstützt
  • Anzahl der Kerne: 4 Cores
  • GPU: VideoCore IV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pi, Pi-Boards, Raspberry, RASPBERRY-PI, RPI2-MODB, 3772475, 377-2475
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 45,74*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,74*
    € 54,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,19*
    € 53,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,94*
    € 52,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,00*
    € 46,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,70*
    € 40,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.